Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200503 ONETRACK 3M WHITE 9000A-3/W-ST - 9200503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289005030

Artikelnummer

SYL9200503

Herstellernummer

9200503

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

sonstige

Schutzklasse:

I

Höhe:

38 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

31 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Onetrack - 3 circuit track + 2 circuit control L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatible, circuits can be controlled individually, aluminum body, suitable for surface and suspended mounting, 3000 x 30.7 x 37.8 mm (L x W x H), white (RAL 9010).