FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3034765 GIOTTO 305 3000K PLAFONE - 3034765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 16.2 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
395 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8711971347651
Artikelnummer
SYL3034765
Herstellernummer
3034765
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
16.2 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
120000 h
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP44
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
sonstige
Anschlussart:
Verbinder steckbare Gebäudeinstallation
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmbar:
nein
Blendbegrenzung (UGR):
24
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
104 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
104 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
sonstige
Außendurchmesser:
305 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
104 mm
Dimmung RF:
nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
19...19 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzart (IP), Rückseite:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:
20
Nennstrom:
73.4...80 mA
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...25 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Lichtstrom bei Notbetrieb:
0 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Mit Schalter:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Präsenzmelder:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
18
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Leistungsfaktor:
0.92
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
101...101 lm/W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
30
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1625...1625 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


