FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2824175 RAIDEN 3-21KLM/KALANI TESTA PALO 60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Länge - 290 mm
Breite - 120 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
5025768241750
Artikelnummer
SYL2824175
Herstellernummer
2824175
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Länge:
290 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
110 mm
Transparent:
nein
TESTA PALO 60MM PER PROIETTORI DA ESTERNO LED RAIDEN 3000 LUMEN - 21000 LUMEN / KALANI



