Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093147 MC2-KIT 1.2M 3K DALI BIANCO OPALE - 2093147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768931477

Artikelnummer

SYL2093147

Herstellernummer

2093147

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

54 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

Länge:

1200 mm

2093147 MC2-KIT 1.2M 3K DALI WHT OPAL Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, a distribuzione diretta, versione kit sospeso precablata e fornita completa di tappi terminali e cavi di sospensione, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean, ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: opale, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, potenza totale del sistema: 21W, potenza totale dell'apparecchio: 2200lm, efficacia dell'apparecchio: 105lm / W, Rendimento: 100%, resa cromatica: Ra> 80, Cromacità LED: ellittica MacAdam in 3 fasi, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, luce libera IR / UV senza radiazione termica, tensione di funzionamento: 220-240V / 50-60Hz, corrente di pilotaggio: 800mA, driver elettronico, dimmerabile DALI, protezione elettrica: CLASSE I, IP20,adatto solo per l'ambiente interno.