FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051481 RANA LED S 1200 3250LM 4000K LOUV+PR DA - 0051481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 28 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
669 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288514819
Artikelnummer
SYL0051481
Herstellernummer
0051481
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
28 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Fassung:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmbar:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1160 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Dimmung DALI-2:
ja
Breite:
187 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
matt
Außendurchmesser:
0 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
47 mm
Dimmung RF:
nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzart (IP), Rückseite:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Einbaudurchmesser:
0 mm
Dimmung DMX:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:
21
Nennstrom:
119...129.9 mA
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Mit Schalter:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Präsenzmelder:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
22
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Polzahl:
5
Leistungsfaktor:
0.98
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
111...111 lm/W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
36
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3100...3100 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Klirrfaktor (THD):
9 %
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


