Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0043241 SYLMIRROR LED SLIM IP44 3000K - 0043241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288432410

Artikelnummer

SYL0043241

Herstellernummer

0043241

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK03

Anschlussart:

Kabel

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

45 mm

Dimmung RF:

nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

100

Nennstrom:

66.7...72.7 mA

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Schalter:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Präsenzmelder:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

200

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Polzahl:

2

Leistungsfaktor:

0.5

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

70...70 lm/W

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

200

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560...560 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Klirrfaktor (THD):

100 %

Kompatibel mit Casambi:

nein

APPARECCHIO LED PER BAGNO SYLMIRROR LED SLIM IP44 400MM 560 LUMEN 3000K IK03

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie