FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0043235 SYLMIRROR LED FLUTE IP44 3000K - 0043235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288432359
Artikelnummer
SYL0043235
Herstellernummer
0043235
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP44
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Anschlussart:
Kabel
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
400 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
115 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
43 mm
Dimmung RF:
nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzart (IP), Rückseite:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Dimmung DMX:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:
50
Nennstrom:
50...54.5 mA
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10...45 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Schalter:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Präsenzmelder:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
100
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Polzahl:
2
Leistungsfaktor:
0.5
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
90...90 lm/W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
100
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750...750 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Klirrfaktor (THD):
100 %
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


