FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039747 RIFLETTORE NERO GRANIT 26/31000LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Höhe - 123 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288397474
Artikelnummer
SYL0039747
Herstellernummer
0039747
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
123 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
454 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO INDUSTRIALE GRANIT - RIFLETTORE NERO PER VERSIONI DA 26000 E 32000 LUMEN