Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033002 IR R125 150W - 0033002

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033002 IR R125 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288330020

Artikelnummer

SYL0033002

Herstellernummer

0033002

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

150 W

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230...230 V

Farbe:

rot

Trasforma la corrente elettrica in radiazioni ad infrarossi. Applicazioni: fornisce le radiazioni necessarie ai rettili nei terrari e ad altri animali quali criceti, topi e roditori in genere.

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie