FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030236 TOLEDO AVANT T8 CCG L600 1000LM 830 50K - 0030236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 6.6...6.6 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
EAN
5410288302362
Artikelnummer
SYL0030236
Herstellernummer
0030236
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
6.6...6.6 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
152 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
31.9...31.9 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




