Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030235 TOLEDO NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K - 0030235

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 17...17 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288302355

Artikelnummer

SYL0030235

Herstellernummer

0030235

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

17...17 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

135 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

147.8...147.8 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

TUBO LED T8 TOLEDO NEOS T8 CCG (REATTORE MAGNETICO) 1500MM 17W 2300 LUMEN (2300LM) 865 6500K 30000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D