FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030234 TOLEDO NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30KC - 0030234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 147.8...147.8 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 17...17 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
5410288302348
Artikelnummer
SYL0030234
Herstellernummer
0030234
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
147.8...147.8 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
17...17 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2300 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




