FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030232 TOLEDO NEOS T8 CCG L1200 1800LM 840 30K - 0030232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 13.3...13.3 W
Lichtstrom - 1800...1800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
EAN
5410288302324
Artikelnummer
SYL0030232
Herstellernummer
0030232
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
13.3...13.3 W
Lichtstrom:
1800...1800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1800 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
115.7...115.7 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0