FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030043 ToLEDo GLS V9 1920LM 865 E27 SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1920...1920 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
6 ST
EAN
5410288300436
Artikelnummer
SYL0030043
Herstellernummer
0030043
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1920...1920 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Durchmesser:
68 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1920 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
69.6...69.6 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




