Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030041 ToLEDo GLS V9 1920LM 827 E27 SL - 0030041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 1920...1920 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288300412

Artikelnummer

SYL0030041

Herstellernummer

0030041

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

1920...1920 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Durchmesser:

68 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1920 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

69.6...69.6 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 16W 1920 LUMEN (1920LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 120W CLASSE ENERGETICA E