Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030025 TOLEDO GOCCIA 2450LM 840 E27 - 0030025

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030025 TOLEDO GOCCIA 2450LM 840 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 19...19 W

  • Lichtstrom - 2450...2450 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288300252

Artikelnummer

SYL0030025

Herstellernummer

0030025

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

19...19 W

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

129 lm/W

Durchmesser:

67 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2450 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

158.3...172.7 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO GOCCIA 2450LM 840 E27, Lampada LED