FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029566 TOLEDO STICK 10W 1100LM 865 E27 - 0029566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1100...1100 lm
Farbtemperatur - 5850...7150 K
Länge - 45 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288295664
Artikelnummer
SYL0029566
Herstellernummer
0029566
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Farbtemperatur:
5850...7150 K
Länge:
45 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0