FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029546 TOLEDO RT GLOBO G125 11W 1521LM 827 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2430...2970 K
Länge - 178 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288295466
Artikelnummer
SYL0029546
Herstellernummer
0029546
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Länge:
178 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Durchmesser:
125 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




