FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029296 TOLEDO T8 1200MM 19,5W 2000LM 865 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 19.5...19.5 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 5850...7150 K
Länge - 1212.4 mm
Packung
10 ST
EAN
5410288292960
Artikelnummer
SYL0029296
Herstellernummer
0029296
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
19.5...19.5 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
5850...7150 K
Länge:
1212.4 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


