Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029295 TOLEDO T8 1200MM 19,5W 2000LM 840 RL - 0029295

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029295 TOLEDO T8 1200MM 19,5W 2000LM 840 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 19.5...19.5 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 103 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288292953

Artikelnummer

SYL0029295

Herstellernummer

0029295

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

19.5...19.5 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3600...4400 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1212.4 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO T8 1200MM 19 5W 2000LM 840 RL, Lampada LED