FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029292 TOLEDO T8 600MM 10W 1000LM 840 RL - 0029292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Lampenlichtausbeute - 100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288292922
Artikelnummer
SYL0029292
Herstellernummer
0029292
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Länge:
602.8 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


