FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029199 REFLED RT PAR30 DIMM.820LM 840 36°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 820...820 lm
Länge - 94 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
5410288291994
Artikelnummer
SYL0029199
Herstellernummer
0029199
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
820...820 lm
Länge:
94 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Durchmesser:
95 mm
Lichtstärke:
1900 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




