FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029192 REFLED RT ES111 13W 1150LM DIMM.830 25?G - 0029192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1150...1150 lm
Lampenlichtausbeute - 88 lm/W
Lichtstärke - 3200 cd
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288291925
Artikelnummer
SYL0029192
Herstellernummer
0029192
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1150...1150 lm
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Lichtstärke:
3200 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
68 mm
Länge:
111 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


