Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028380 TOLEDO PERFORMER T130 13000LM 840 E40 - 0028380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 100...100 W

  • Lichtstrom - 13000...13000 lm

  • Farbtemperatur - 3600...4400 K

  • Länge - 265 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

5410288283807

Artikelnummer

SYL0028380

Herstellernummer

0028380

Hersteller

SYL

Sockel:

E40

Lampenleistung:

100...100 W

Lichtstrom:

13000...13000 lm

Farbtemperatur:

3600...4400 K

Länge:

265 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

130 lm/W

Durchmesser:

130 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0.95

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.11

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LAMPADA LED TOLEDO PERFORMER T130 100W 13000 LUMEN (13000LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 50000 ORE ATTACCO E40 CLASSE ENERGETICA E