FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028379 TOLEDO PERFORMER T130 10500LM 840 E40 - 0028379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 80...80 W
Lichtstrom - 10500...10500 lm
Farbtemperatur - 3600...4400 K
Länge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288283791
Artikelnummer
SYL0028379
Herstellernummer
0028379
Hersteller
SYL
Sockel:
E40
Lampenleistung:
80...80 W
Lichtstrom:
10500...10500 lm
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Länge:
250 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Durchmesser:
130 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leistungsfaktor:
0.95
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
80 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




