FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028289 TOLEDO T8 1500 2700LM 830 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 27...27 W
Lichtstrom - 2700...2700 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
5410288282893
Artikelnummer
SYL0028289
Herstellernummer
0028289
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
27...27 W
Lichtstrom:
2700...2700 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
27 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.14
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0