Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028286 TOLEDO T8 1200 2000LM 830 RL

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028286 TOLEDO T8 1200 2000LM 830 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288282862

Artikelnummer

SYL0028286

Herstellernummer

0028286

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.14

ToLEDo tubo T8. G13. 20W. 2000 lm. 3000K