FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027465 REFLED ES50V5 DIM 610LM 840 36?GU10 CL.A - 0027465
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40...40 mA
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288274652
Artikelnummer
SYL0027465
Herstellernummer
0027465
Hersteller
SYL
Nennstrom:
40...40 mA
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
57 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein