FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027463 REFLED ES50 610LM 840 36?GU10 - 0027463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 0...0 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 7...7 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288274638
Artikelnummer
SYL0027463
Herstellernummer
0027463
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
0...0 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
7...7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
610...610 lm
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Lichtstärke:
1350 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein