FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027462 REFLED ES50 610LM 830 36?GU10 - 0027462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 720...720 mA
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Lichtstärke - 1230 cd
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288274621
Artikelnummer
SYL0027462
Herstellernummer
0027462
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
720...720 mA
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Lichtstärke:
1230 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
57 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein