Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027434 REFLED ES50 345LM 840 36?GU10 - 0027434

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027434 REFLED ES50 345LM 840 36?GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 0...0 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 4.2...4.2 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288274348

Artikelnummer

SYL0027434

Herstellernummer

0027434

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

0...0 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

345...345 lm

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Lichtstärke:

770 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

RefLED ES50 V3 5W 345lm 840 36° SL.