FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027330 TOLEDO GOCCIA RT 1055LM 840 E27
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 71...71 mA
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
25410288273307
Artikelnummer
SYL0027330
Herstellernummer
0027330
Hersteller
SYL
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
71...71 mA
Lampenleistung
7.5...7.5 W
Lichtstrom
1000...1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Sockel
E27
Farbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Durchmesser
60 mm
Länge
1058 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
15000 h
Lampada ToLEDo Retro A60 CL 7.5W 1000LM 4000K E27 SL.