FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025706 MINI LYNX T 20W BL368 - 0025706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Lampenleistung - 20 W
Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja
Durchmesser - 54 mm
Packung
10 ST
EAN
5410288257068
Artikelnummer
SYL0025706
Herstellernummer
0025706
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lampenleistung:
20 W
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Durchmesser:
54 mm
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Lampenform:
U
Lampenspannung:
230...240 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Quecksilbergehalt:
2.5 mg
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


