FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025268 LYNX L 18W BL368 - 0025268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-A
Schwarzlichtlampe - ja
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
10 ST
EAN
5410288252681
Artikelnummer
SYL0025268
Herstellernummer
0025268
Hersteller
SYL
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Durchmesser:
44 mm
Lampenform:
U
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
2G11
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
230...240 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie