FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022565 HI-PIN ECO 230V 28W G9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28 W
Lichtstrom - 340 lm
Sockel - G9
Durchmesser - 14 mm
Gesamtlänge - 44 mm
Packung
10 ST
EAN
5410288225654
Artikelnummer
SYL0022565
Herstellernummer
0022565
Hersteller
SYL
Lampenleistung
28 W
Lichtstrom
340 lm
Sockel
G9
Durchmesser
14 mm
Gesamtlänge
44 mm
UV-Schutz
nein
Ausführung
klar
Farbtemperatur
2800 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
28 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
2000 h
Lampenbezeichnung
sonstige