FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020838 SHP-T 100W BASIC PLUS E40 CHIARA 2000K - 0020838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 10000 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
5410288208381
Artikelnummer
SYL0020838
Herstellernummer
0020838
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
10000 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
210 mm
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
sonstige
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige