Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020808 SHP-TS 600W E40 GROLUX CHIARA 2050K - 0020808

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 615 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Farbtemperatur - 2050 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

5410288208084

Artikelnummer

SYL0020808

Herstellernummer

0020808

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

615 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

90000 lm

Farbtemperatur:

2050 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Pflanzenbelichtung:

ja

Gesamtlänge:

292 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

26000 h

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

677 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gro-Lux High Pressure Sodium 600W grow lamp | Patented arc tube delivers the highest photosynthetic efficiecy | Performance maintained at an exceptional level due to improved structure of the outer bulb, - Optimised for the highest Phytolumens or PAR output | Industry leading lumen maintenance of 95% at the end of life | For use as complete or additional artificial lighting of plants | Recommended for use in greenhouses and indoor lighting.

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie