FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020326 SHP-TS 35W/CL/E E27 - 0020326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lichtstrom - 2100 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
5410288203263
Artikelnummer
SYL0020326
Herstellernummer
0020326
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
2100 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2050 K
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
39 mm
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
39 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h