Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020307 SUPERIA CMI-TD70W RX7S WDLCHIARA 3000KCL - 0020307

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020307 SUPERIA CMI-TD70W RX7S WDLCHIARA 3000KCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Sockel - RX7s

  • UV-Schutz - ja

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288203072

Artikelnummer

SYL0020307

Herstellernummer

0020307

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

70 W

Sockel:

RX7s

UV-Schutz:

ja

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

117.6 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Ausführung:

klar

Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Feilo Sylviania tipo/modello SUPERIA CMI-TD70W RX7S WDLCHIARA 3000KCL