Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0010245 RESISTO 1500 IP66 8500LM 840 - 0010245

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 61 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

5410288102450

Artikelnummer

SYL0010245

Herstellernummer

0010245

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

61 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Anschlussart:

Kabel

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmbar:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

25

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

87 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

80 mm

Dimmung RF:

nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

24

Nennstrom:

254.2...277.3 mA

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Schalter:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Präsenzmelder:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

39

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

139...139 lm/W

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

39

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8500...8500 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Kompatibel mit Casambi:

nein

PLAFONIERA STAGNA LED RESISTO 1500MM IP66 8500 LUMEN 840 4000K

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie