Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0008074 PIGMY 15W OVEN 230-240V CL E14 - 0008074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 15 W

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 12 ST

EAN

5410288080741

Artikelnummer

SYL0008074

Herstellernummer

0008074

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

15 W

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Farbe:

weiß

Lampenspannung:

230...230 V

Nennstrom:

0 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

49 mm

Geeignet für Backofen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

LAMPADA INCANDESCENTE PYGMY PER FORNO 15W 230V-240V 110 LUMEN (110LM) 2500K ATTACCO E14

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie