Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0008072 PERETTA FORNO 300?15W E14 240V - 0008072

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0008072 PERETTA FORNO 300?15W E14 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 15 W

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 105 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288080727

Artikelnummer

SYL0008072

Herstellernummer

0008072

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

15 W

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

105 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenspannung:

230...240 V

Nennstrom:

63 mA

Durchmesser:

23 mm

Geeignet für Backofen:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampada ad incandescenza tubolare Feilo Sylviania tipo/modello PERETTA FORNO 300 15W E14 240V