Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007866 PIXO LINE DRIVER MULTIPOWER 600 NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288078663

Artikelnummer

SYL0007866

Herstellernummer

0007866

Hersteller

SYL

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

31 mm

Länge:

672 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

ja

Schutzklasse:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

56 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

DRIVER MULTIPOWER 600 NERO PER PROIETTORE DA BINARIO LED PIXO LINE NERO