FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001967 FC40W 840 - 0001967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Sockel - G10q
Länge - 400 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 2900 lm
Packung
12 ST
EAN
5410288019673
Artikelnummer
SYL0001967
Herstellernummer
0001967
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
40 W
Sockel:
G10q
Länge:
400 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
2900 lm
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
840
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Ringdurchmesser:
400 mm
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


