FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001965 FC32W 865 - 0001965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Sockel - G10q
Länge - 299 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 2000 lm
Packung
12 ST
EAN
5410288019659
Artikelnummer
SYL0001965
Herstellernummer
0001965
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
32 W
Sockel:
G10q
Länge:
299 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2000 lm
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
865
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
299 mm
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie