Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001856 F30T8 176 FOODSTAR MEAT - 0001856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G13

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288018560

Artikelnummer

SYL0001856

Herstellernummer

0001856

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

30 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Länge:

900 mm

Interner Reflektor:

nein

Farbe:

sonstige

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F30T8 176 FOODSTAR MEAT

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie