Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001817 F36T8 1M 176 FOODSTAR MEAT - 0001817

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288018171

Artikelnummer

SYL0001817

Herstellernummer

0001817

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

835

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Länge:

970 mm

Interner Reflektor:

nein

Farbe:

sonstige

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

44 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Lampada fluorescente lineare con elevato indice di resa cromatica CRI 84 e temperatura colore di 3500 K. Esalta senza alterarli i colori naturali di carne, pane ed altri prodotti alimentari. Applicazioni: illuminazione commerciale e industriale – ideale per l’illuminazione di generi alimentari nelle macellerie, panetterie e supermercati.

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie