FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001816 F36T8 176 FOODSTAR MEAT - 0001816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Sockel - G13
Länge - 1200 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 0 lm
Packung
25 ST
EAN
5410288018164
Artikelnummer
SYL0001816
Herstellernummer
0001816
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Länge:
1200 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
0 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
835
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Lebensmittel
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


