Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001665 F36W T8 BL368 TC 590MM - 0001665

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001665 F36W T8 BL368 TC 590MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schwarzlichtlampe - ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288016658

Artikelnummer

SYL0001665

Herstellernummer

0001665

Hersteller

SYL

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

93...113 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 CON PELLICOLA ANTIFRANTUMAZIONE F36W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13 24''

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie