Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001664 F18 T8 BL368 TC - 0001664

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001664 F18 T8 BL368 TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schwarzlichtlampe - ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

Packung

  • 25 ST

Produktserien

Special Products

EAN

5410288016641

Artikelnummer

SYL0001664

Herstellernummer

0001664

Hersteller

SYL

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

50...64 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 CON PELLICOLA ANTIFRANTUMAZIONE F18W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13 24''